- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ゴム鏝 ゴム替えのおすすめ人気ランキング
ゴム鏝 ゴム替えのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新96件の「ゴム鏝 ゴム替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コテ モルタル」、「クシ目ゴテ」、「タイルカッター」などの商品も取り扱っております。
ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。厚さ(mm)10
1個
¥399税込¥439
当日出荷
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65色【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
1個
¥899税込¥989
当日出荷
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 剣先
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。仕様剣先タイプ材質柄部:ヒバ材、板部:スポンジゴム、背金:鋼
タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。材質(柄部)ヒバ材
ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
1丁
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
緑長(ミドリカネチョウ)ゴム鏝 目地用替ゴム
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。材質スポンジゴム適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mmタイプ目地タイプ
凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します
ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
¥759税込¥835
当日出荷
モルタル鏝。
耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。
材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。
桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。
使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。
柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。
本体は一体成形で外れない。
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に色濃灰色危険物の類別非危険物
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。色白質量(g)570仕様粉末タイプ付属品ヘラ、ねり容器トラスコ品番453-6282材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他可使時間(分)30施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)硬化時間(時間)約24(20℃)危険物の類別非危険物特性耐水性
1缶(500g)
¥629税込¥692
当日出荷
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。トラスコ品番453-6291乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659税込¥725
当日出荷
タイル洗いに最適(タイル貼りにも御使用下さい)。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。色ライトグリーン幅(mm)165高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥379税込¥417
当日出荷